PHOENIX CONTACT - Gewebeetikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1645742
Farbe - weiß
Länge - 12.7 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923175624
Sonepar Artikelnummer
121342171
Hersteller Artikelnummer
1645742
Hersteller Typ
EMLC (19X12,7)RL
Hersteller Artikel Nr.:
1645742
Farbe:
weiß
Länge:
12.7 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
19.05 mm
Höhe:
0.075 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg
Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10000, Textfeldhöhe: 12,7 mm, Textfeldbreite: 19 mm


