PHOENIX CONTACT - Gewebeetikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1645743
Farbe - weiß
Länge - 0.075 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923175358
Sonepar Artikelnummer
121342172
Hersteller Artikelnummer
1645743
Hersteller Typ
EMLC (36,5X20)RL
Hersteller Artikel Nr.:
1645743
Farbe:
weiß
Länge:
0.075 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
36.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.022 kg
Gewebeetikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 5000, Textfeldhöhe: 20 mm, Textfeldbreite: 36,5 mm


