PHOENIX CONTACT - Gewebeetikett weiß, zu THERMOMARK GO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803933
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 6000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212135
Sonepar Artikelnummer
120394025
Hersteller Artikelnummer
0803933
Hersteller Typ
MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803933
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
6000 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
10 mm
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.052 kg


