PHOENIX CONTACT - Gewebeetikett weiß, zu THERMOMARK GO

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803934
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 12 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626212142
Sonepar Artikelnummer
120394026
Hersteller Artikelnummer
0803934
Hersteller Typ
MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803934
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
12 mm
Durchmesser:
0 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
12 mm
Höhe:
12 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
96121010
Gewicht:
0.052 kg


