PHOENIX CONTACT - Gewebeetikettenbogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824229
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351072
Sonepar Artikelnummer
121318417
Hersteller Artikelnummer
0824229
Hersteller Typ
BMK 15X 9 YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824229
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
15 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
Gewebeetikettenbogen, bestellbar: bogenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 324, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 15 mm


