PHOENIX CONTACT - Gewebeetikettenbogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824232
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351102
Sonepar Artikelnummer
121318419
Hersteller Artikelnummer
0824232
Hersteller Typ
BMK 20X 8 YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824232
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
20 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
Gewebeetikettenbogen, bestellbar: bogenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 270, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm


