PHOENIX CONTACT - Gewebeetikettenbogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824233
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 38 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356351119
Sonepar Artikelnummer
121318420
Hersteller Artikelnummer
0824233
Hersteller Typ
BMK 38X11 YE CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824233
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
38 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.009 kg
Gewebeetikettenbogen, bestellbar: bogenweise, gelb, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 88, Textfeldhöhe: 38 mm, Textfeldbreite: 11 mm


