PHOENIX CONTACT - Gewebeetikettenbogen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5031582
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Nein
Breite - 19 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918095437
Sonepar Artikelnummer
121364990
Hersteller Artikelnummer
5031582
Hersteller Typ
BMK 19X11 YE
Hersteller Artikel Nr.:
5031582
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Breite:
19 mm
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.010 kg
Gewebeetikettenbogen, Bogen, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 198, Textfeldhöhe: 11 mm, Textfeldbreite: 19 mm


