PHOENIX CONTACT - Glühlampe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2700142
Sockel - BA15d
Lampenform - sonstige
Farbe - weiß
Halogen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356491341
Sonepar Artikelnummer
121357085
Hersteller Artikelnummer
2700142
Hersteller Typ
PSD-S AS BULB 5W
Hersteller Artikel Nr.:
2700142
Sockel:
BA15d
Lampenform:
sonstige
Farbe:
weiß
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
42 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85392998
Gewicht:
0.008 kg


