PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0807627
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - sonstige
Länge - 195 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918392109
Sonepar Artikelnummer
120462664
Hersteller Artikelnummer
0807627
Hersteller Typ
GPE SO
Hersteller Artikel Nr.:
0807627
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
sonstige
Länge:
195 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
100 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.018 kg


