PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0806631
Halogenfrei - Ja
Breite - 60 mm
Höhe - 0.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918145040
Sonepar Artikelnummer
121318118
Hersteller Artikelnummer
0806631
Hersteller Typ
GPE 60X12 SR/R
Hersteller Artikel Nr.:
0806631
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.017 kg
Gravurmaterial, Matte, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 21, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 60 mm


