PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0806880
Länge - 12.5 mm
Halogenfrei - Ja
Breite - 27 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918144999
Sonepar Artikelnummer
121318122
Hersteller Artikelnummer
0806880
Hersteller Typ
GPE 27X12,5 SR/R
Hersteller Artikel Nr.:
0806880
Länge:
12.5 mm
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.018 kg
Gravurmaterial, Matte, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 42, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm


