PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0806929
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 22 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918145064
Sonepar Artikelnummer
121318125
Hersteller Artikelnummer
0806929
Hersteller Typ
GPE 22X12 WH
Hersteller Artikel Nr.:
0806929
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
22 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.019 kg
Gravurmaterial, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 60, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 22 mm


