PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0806932
Farbe - weiß
Länge - 9 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918153427
Sonepar Artikelnummer
121318126
Hersteller Artikelnummer
0806932
Hersteller Typ
GPE 13X 9 WH
Hersteller Artikel Nr.:
0806932
Farbe:
weiß
Länge:
9 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
13 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.018 kg
Gravurmaterial, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 120, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 13 mm


