PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0806958
Farbe - weiß
Länge - 26 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918145033
Sonepar Artikelnummer
121318127
Hersteller Artikelnummer
0806958
Hersteller Typ
GPE 52X26 WH
Hersteller Artikel Nr.:
0806958
Farbe:
weiß
Länge:
26 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
52 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.019 kg
Gravurmaterial, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 9, Textfeldhöhe: 26 mm, Textfeldbreite: 52 mm


