PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0807630
Farbe - weiß
Länge - 12 mm
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918168704
Sonepar Artikelnummer
121318134
Hersteller Artikelnummer
0807630
Hersteller Typ
GPE 60X12 WH/R
Hersteller Artikel Nr.:
0807630
Farbe:
weiß
Länge:
12 mm
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.019 kg
Gravurmaterial, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 21, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 60 mm


