PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0811794
Halogenfrei - Nein
Breite - 300 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39203000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918929688
Sonepar Artikelnummer
121318166
Hersteller Artikelnummer
0811794
Hersteller Typ
GPEG SO
Hersteller Artikel Nr.:
0811794
Halogenfrei:
Nein
Breite:
300 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.152 kg
Gravurmaterial, Matte, nach Kundenwunsch, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 277 mm, Textfeldbreite: 293 mm


