PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0815282
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356081290
Sonepar Artikelnummer
121318183
Hersteller Artikelnummer
0815282
Hersteller Typ
GPE 45X14 WH/R
Hersteller Artikel Nr.:
0815282
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
45 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.018 kg
Gravurmaterial, Matte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 26, Textfeldhöhe: 14 mm, Textfeldbreite: 45 mm


