PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824202
Farbe - sonstige
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356342957
Sonepar Artikelnummer
121318415
Hersteller Artikelnummer
0824202
Hersteller Typ
GPE 60X12 RD-WH
Hersteller Artikel Nr.:
0824202
Farbe:
sonstige
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
60 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.019 kg
Gravurmaterial, Matte, rot/weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 21, Textfeldhöhe: 12 mm, Textfeldbreite: 60 mm


