PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824215
Farbe - gelb
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 70 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356342940
Sonepar Artikelnummer
121318416
Hersteller Artikelnummer
0824215
Hersteller Typ
GPE 70X32 YE
Hersteller Artikel Nr.:
0824215
Farbe:
gelb
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
70 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.020 kg
Gravurmaterial, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 5, Textfeldhöhe: 32 mm, Textfeldbreite: 70 mm


