PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824414
Farbe - weiß
Transparent - Nein
Halogenfrei - Ja
Breite - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352840
Sonepar Artikelnummer
121318539
Hersteller Artikelnummer
0824414
Hersteller Typ
GPE 13X 9 WH CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824414
Farbe:
weiß
Transparent:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Breite:
13 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.018 kg
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 120, Textfeldhöhe: 9 mm, Textfeldbreite: 13 mm


