PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824422
Halogenfrei - Ja
Breite - 27 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39203000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352925
Sonepar Artikelnummer
121318546
Hersteller Artikelnummer
0824422
Hersteller Typ
GPE 27X12,5 SR/R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824422
Halogenfrei:
Ja
Breite:
27 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.022 kg
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 42, Textfeldhöhe: 12,5 mm, Textfeldbreite: 27 mm


