PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824426
Halogenfrei - Ja
Breite - 28 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39203000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352963
Sonepar Artikelnummer
121318550
Hersteller Artikelnummer
0824426
Hersteller Typ
GPE 28X17,5 SR CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824426
Halogenfrei:
Ja
Breite:
28 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.022 kg
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 30, Textfeldhöhe: 17,5 mm, Textfeldbreite: 28 mm


