PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0824427
Halogenfrei - Ja
Breite - 45 mm
Höhe - 0.8 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356352970
Sonepar Artikelnummer
121318551
Hersteller Artikelnummer
0824427
Hersteller Typ
GPE 45X14 SR/R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
0824427
Halogenfrei:
Ja
Breite:
45 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.022 kg
Gravurmaterial, bestellbar: mattenweise, silberfarben, beschriftet nach Kundenangaben, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 26, Textfeldhöhe: 14 mm, Textfeldbreite: 45 mm


