PHOENIX CONTACT - Gravurmaterial

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830149
Halogenfrei - Ja
Breite - 100 mm
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39203000
Verpackung und Lieferbedingungen
15 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356632492
Sonepar Artikelnummer
121319878
Hersteller Artikelnummer
0830149
Hersteller Typ
GPE 1,5 SO
Hersteller Artikel Nr.:
0830149
Halogenfrei:
Ja
Breite:
100 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.032 kg
Gravurmaterial, Matte, nach Kundenwunsch, beschriftet nach Kundenangaben, beschriftbar mit: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 93 mm, Textfeldbreite: 184 mm


