PHOENIX CONTACT - Gravurplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0803841
Halogenfrei - Nein
Breite - 300 mm
Höhe - 0.8 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918007737
Sonepar Artikelnummer
121317835
Hersteller Artikelnummer
0803841
Hersteller Typ
GPK/SK 300X280X0,8 SR/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0803841
Halogenfrei:
Nein
Breite:
300 mm
Höhe:
0.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.086 kg
Gravurplatte, Platte, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Textfeldhöhe: 280 mm, Textfeldbreite: 300 mm


