PHOENIX CONTACT - Gravurplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0806123
Länge - 1.5 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 300 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918138233
Sonepar Artikelnummer
121318106
Hersteller Artikelnummer
0806123
Hersteller Typ
GPK 300X280X1,5 ...
Hersteller Artikel Nr.:
0806123
Länge:
1.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.135 kg
Gravurplatte, Platte, nach Kundenwunsch, unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 280 mm, Textfeldbreite: 300 mm


