PHOENIX CONTACT - Gravurplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0806482
Länge - 0.8 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 610 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918138561
Sonepar Artikelnummer
121318112
Hersteller Artikelnummer
0806482
Hersteller Typ
GPK/SK 610X610X0,8 SR/BK
Hersteller Artikel Nr.:
0806482
Länge:
0.8 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
610 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.511 kg
Gravurplatte, Platte, silberfarben, unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 610 mm, Textfeldbreite: 610 mm


