PHOENIX CONTACT - Gravurplatte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0806505
Farbe - sonstige
Länge - 0.8 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 610 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918138585
Sonepar Artikelnummer
121318113
Hersteller Artikelnummer
0806505
Hersteller Typ
GPK/SK 610X610X0,8 ...
Hersteller Artikel Nr.:
0806505
Farbe:
sonstige
Länge:
0.8 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
610 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.303 kg
Gravurplatte, Platte, nach Kundenwunsch, unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 610 mm, Textfeldbreite: 610 mm


