PHOENIX CONTACT - Gravurplatte für Außenanwendung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0811370
Farbe - sonstige
Länge - 0.8 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918905644
Sonepar Artikelnummer
121318160
Hersteller Artikelnummer
0811370
Hersteller Typ
GPA 300X280X0,8 ...
Hersteller Artikel Nr.:
0811370
Farbe:
sonstige
Länge:
0.8 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39205100
Gewicht:
0.075 kg
Gravurplatte für Außenanwendung, Platte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 280 mm, Textfeldbreite: 300 mm


