PHOENIX CONTACT - Gravurplatte für Außenanwendung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0811383
Halogenfrei - Nein
Breite - 300 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39205100
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918905651
Sonepar Artikelnummer
121318161
Hersteller Artikelnummer
0811383
Hersteller Typ
GPA/SK 300X280X0,8 ...
Hersteller Artikel Nr.:
0811383
Halogenfrei:
Nein
Breite:
300 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39205100
Gewicht:
0.096 kg
Gravurplatte für die Außenanwendung, selbstklebend, Materialstärke: 0,8 mm, Länge: 300 mm, Breite: 280 mm, Gravurplatte


