PHOENIX CONTACT - Gravurplatte für Außenanwendung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0811406
Farbe - sonstige
Länge - 0.8 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 610 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918906474
Sonepar Artikelnummer
121318162
Hersteller Artikelnummer
0811406
Hersteller Typ
GPA 610X610X0,8...
Hersteller Artikel Nr.:
0811406
Farbe:
sonstige
Länge:
0.8 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
610 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39205100
Gewicht:
0.370 kg
Gravurplatte für Außenanwendung, Platte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 610 mm, Textfeldbreite: 610 mm


