PHOENIX CONTACT - Gravurplatte für Außenanwendung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0811435
Länge - 1.5 mm
Halogenfrei - Nein
Breite - 610 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918906481
Sonepar Artikelnummer
121318163
Hersteller Artikelnummer
0811435
Hersteller Typ
GPA 610X610X1,5...
Hersteller Artikel Nr.:
0811435
Länge:
1.5 mm
Halogenfrei:
Nein
Breite:
610 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39205100
Gewicht:
0.159 kg
Gravurplatte für Außenanwendung, Platte, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, Montageart: schrauben, nieten, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 610 mm, Textfeldbreite: 610 mm


