PHOENIX CONTACT - Gravurstichel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5145504
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 82077090
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356154604
Sonepar Artikelnummer
121365049
Hersteller Artikelnummer
5145504
Hersteller Typ
P1 GRAVER 0.5
Hersteller Artikel Nr.:
5145504
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82077090
Gewicht:
0.009 kg
Gravurstichel mit einem Spitzenwinkel von 15°, Spitzendurchmesser 0,5 mm


