PHOENIX CONTACT - Gravurstichel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5145520
Herkunftsland - IN
Zolltarifnummer - 82077090
Gewicht - 0.009 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356154628
Sonepar Artikelnummer
121365050
Hersteller Artikelnummer
5145520
Hersteller Typ
P1 GRAVER 1.0
Hersteller Artikel Nr.:
5145520
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
82077090
Gewicht:
0.009 kg
Gravurstichel mit einem Spitzenwinkel von 15°, Spitzendurchmesser 1,0 mm


