Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Grundgehäuse-Verteilerbox

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1403409

  • Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 4

  • Anzahl der Kanäle pro Steckplatz - 2

  • Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze - 5

  • Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal - 10 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356651301

Sonepar Artikelnummer

121329974

Hersteller Artikelnummer

1403409

Hersteller Typ

SACB-4/8-C SCO SELECT GG

Hersteller Artikel Nr.:

1403409

Anzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

4

Anzahl der Kanäle pro Steckplatz:

2

Polzahl der Sensor-/Aktor-Steckplätze:

5

Max. Strombelastbarkeit pro Ein-/Ausgangssignal:

10 A

Betriebsspannung:

48 V

Max. Summenstrom:

10 A

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

Nein

Mit Potentialtrennung:

Nein

Anschluss für NPN-Sensoren:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.189 kg

Grundgehäuse-Verteilerbox, Anzahl der Steckplätze: 4, Polzahl: 5, Kodierung: A, Steckplatzbelegung: parallel, Statusanzeige: Nein 180°