PHOENIX CONTACT - Grundklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2777030
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 14.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918068622
Sonepar Artikelnummer
120462326
Hersteller Artikelnummer
2777030
Hersteller Typ
UDK-RELG 2
Hersteller Artikel Nr.:
2777030
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
14.6 mm
Höhe:
63.6 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
113 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.034 kg


