PHOENIX CONTACT - Grundklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2820835
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 14.6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918076870
Sonepar Artikelnummer
120463188
Hersteller Artikelnummer
2820835
Hersteller Typ
URELG 2-PMTK
Hersteller Artikel Nr.:
2820835
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
14.6 mm
Höhe:
86.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
109.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.045 kg


