PHOENIX CONTACT - Grundklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2777056
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918068646
Sonepar Artikelnummer
120463299
Hersteller Artikelnummer
2777056
Hersteller Typ
UDK-RELG 4
Hersteller Artikel Nr.:
2777056
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
4
Breite:
27 mm
Höhe:
63.6 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
113 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.061 kg


