PHOENIX CONTACT - Grundklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2777069
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 7
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918068653
Sonepar Artikelnummer
120463632
Hersteller Artikelnummer
2777069
Hersteller Typ
UDK-RELG 7
Hersteller Artikel Nr.:
2777069
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
7
Breite:
45.6 mm
Höhe:
63.6 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
113 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.103 kg


