PHOENIX CONTACT - Grundklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2820709
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918076832
Sonepar Artikelnummer
120464424
Hersteller Artikelnummer
2820709
Hersteller Typ
URELG 3-PMTK
Hersteller Artikel Nr.:
2820709
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
3
Breite:
20.8 mm
Höhe:
86.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
109.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.063 kg


