PHOENIX CONTACT - Grundklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2777043
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Anzahl der Pins - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918068639
Sonepar Artikelnummer
120464473
Hersteller Artikelnummer
2777043
Hersteller Typ
UDK-RELG 3
Hersteller Artikel Nr.:
2777043
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
Hutschiene TH35
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Anzahl der Pins:
3
Breite:
20.8 mm
Höhe:
63.6 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
113 mm
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.047 kg


