PHOENIX CONTACT - Grundklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2820136
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Montageart - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 20.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918076788
Sonepar Artikelnummer
120464748
Hersteller Artikelnummer
2820136
Hersteller Typ
URELG 3
Hersteller Artikel Nr.:
2820136
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Montageart:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
20.8 mm
Höhe:
42.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.031 kg


