PHOENIX CONTACT - Grundklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2820149
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 27 mm
Höhe - 42.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918076795
Sonepar Artikelnummer
121357998
Hersteller Artikelnummer
2820149
Hersteller Typ
URELG 4
Hersteller Artikel Nr.:
2820149
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
27 mm
Höhe:
42.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
112 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.041 kg


