PHOENIX CONTACT - Grundklemme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2820725
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen - Nein
Breite - 45.6 mm
Höhe - 86.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918076856
Sonepar Artikelnummer
121357999
Hersteller Artikelnummer
2820725
Hersteller Typ
URELG 7-PMTK
Hersteller Artikel Nr.:
2820725
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit abnehmbaren Klemmen:
Nein
Breite:
45.6 mm
Höhe:
86.5 mm
Funktionale Ergänzung möglich:
Nein
Tiefe:
109.5 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.138 kg


