PHOENIX CONTACT - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0810588
Werkstoff - sonstige
Breite - 14 mm
Höhe - 28.0499 mm
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918859152
Sonepar Artikelnummer
120372990
Hersteller Artikelnummer
0810588
Hersteller Typ
GBS 5-25X12
Hersteller Artikel Nr.:
0810588
Werkstoff:
sonstige
Breite:
14 mm
Höhe:
28.0499 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Gruppenbezeichnungsschild, einrastbar in Klemmenmitte für Schraub-, Zugfeder- und Schnellanschlussklemmen, beschriftbar mit einem Etikett 25 x 12 mm, oder manuell mit dem B-STIFT, im Fußteil mit ZB 5


