PHOENIX CONTACT - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0829126
Werkstoff - sonstige
Breite - 5.03127 mm
Höhe - 28.0499 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356547444
Sonepar Artikelnummer
121319382
Hersteller Artikelnummer
0829126
Hersteller Typ
GBS 5-25X5
Hersteller Artikel Nr.:
0829126
Werkstoff:
sonstige
Breite:
5.03127 mm
Höhe:
28.0499 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Gruppenbezeichnungsschild, einrastbar in Klemmenmitte für Schraub-, Zugfeder-, Push-in- und Schnellanschlussklemmen, beschriftbar mit einem Etikett 24 x 4 mm, oder manuell mit dem B-STIFT, im Fußteil mit ZB 5


