PHOENIX CONTACT - Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830290
Werkstoff - sonstige
Breite - 3.53127 mm
Höhe - 28.0499 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356714846
Sonepar Artikelnummer
121319946
Hersteller Artikelnummer
0830290
Hersteller Typ
GBS 3,5-25X3,5
Hersteller Artikel Nr.:
0830290
Werkstoff:
sonstige
Breite:
3.53127 mm
Höhe:
28.0499 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Gruppenbezeichnungsschild für Klemmmarkierung, Rolle, grau, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X1.2, THERMOMARK S1.1, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 3,5 mm, Textfeldhöhe: 3,5 mm, Textfeldbreite: 25 mm


