Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - H-Verteiler

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1079651

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Art des Verteilers - sonstige

  • Phasenabgriff - wählbar

  • Mechanische Codierung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626800707

Sonepar Artikelnummer

121323406

Hersteller Artikelnummer

1079651

Hersteller Typ

PRC ED-H 1I3/3O3-4-HR-GN

Hersteller Artikel Nr.:

1079651

Bemessungsstrom:

32 A

Art des Verteilers:

sonstige

Phasenabgriff:

wählbar

Mechanische Codierung:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Länge:

77 mm

Höhe:

129 mm

Breite:

238 mm

Art der integrierten Schaltung:

ohne

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.022 kg

H-Verteiler, Artikelfamilie: PRC 35, Bauform: H-Verteiler, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 32 A, Anschlussart: vorkonfektioniert, Kontaktart: Eingang: Stift / Ausgänge: Buchse, Dieser Artikel kann alternativ verdrahtet werden. Für Ihre Bedarfe kontaktieren Sie bitte Ihre lokale Phoenix Contact-Niederlassung.