PHOENIX CONTACT - H-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1079660
Bemessungsstrom - 32 A
Art des Verteilers - sonstige
Phasenabgriff - wählbar
Mechanische Codierung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626801100
Sonepar Artikelnummer
121323410
Hersteller Artikelnummer
1079660
Hersteller Typ
PRC ED-H 1I5/3O5-4-HR-GN
Hersteller Artikel Nr.:
1079660
Bemessungsstrom:
32 A
Art des Verteilers:
sonstige
Phasenabgriff:
wählbar
Mechanische Codierung:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Länge:
77 mm
Höhe:
129 mm
Breite:
238 mm
Art der integrierten Schaltung:
ohne
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.703 kg


